Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel 5

Artikel-Nr.: 376760 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6842PL
Lochabstand k 8 mm
Lochabstand l 35 mm
Lochabstand m 41 mm
Lochabstand g 41 mm
Grundkörperbreite n 58 mm
Grundkörperlänge f 137 mm
Spannhöhe h bis Mitte Schraube 18 mm
Bohrungs-⌀ d 8,5 mm
Spannhub 50 mm
Haltekraft P (Druck und Zug) 12.000 N
Gesamthöhe H 210 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Andrückschraube M10×50 mm
Gewicht 1,65 kg
Produktart Schubstangenspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376760 5
EAN / GTIN 4020772092641
Herstellernummer 92643

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr stabile Konstruktion, mit Schubstangenführung.
  • Schubstange und Handhebel gleichlaufend.
  • Grundkörper aus Temperguss.
  • Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert.
  • Vergütete Andrückschraube.
  • Gehärtete Bolzen, wartungsfreie Sinterbuchsen.
  • Für hohe Spannkräfte.
  • Grundkörper aus Temperguss, brüniert.

Verwendung:

  • Zum schnellen Spannen / Öffnen bei Serienfertigung.
  • Als Druck- und Zugspanner.
  • Zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen.
  • Zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb