Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß 5

Artikel-Nr.: 376610 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6830J
    Lochabstand e 41,5 mm
    Lochabstand f 41,5 mm
    Bohrungs-⌀ d 8,5 mm
    Spannhöhe H 46 mm
    Haltekraft P1 3.000 N
    Haltekraft P2 5.000 N
    ganze Höhe 73 mm
    ganze Länge 321 mm
    Andrückschraube M8×65 mm
    Produktart Waagrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376610 5
    EAN / GTIN 4020772008109
    Herstellernummer 557336

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verliersicherung für Andrückschrauben.
    Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
    Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
    Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

    Verwendung:

    Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb