Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß 3

Artikel-Nr.: 376610 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
252 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6830J
Lochabstand e 25,7 mm
Lochabstand f 22-31,8 mm
Bohrungs-⌀ d 6,5 mm
Spannhöhe H 32 mm
Haltekraft P1 1.800 N
Haltekraft P2 2.500 N
ganze Höhe 48,5 mm
ganze Länge 206 mm
Andrückschraube M8×45 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376610 3
EAN / GTIN 4020772008086
Herstellernummer 557334

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb