{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6830J | |
Lochabstand e | 11,5-14,5 mm | |
Lochabstand f | 16 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 4,6 mm | |
Spannhöhe H | 14,5 mm | |
Haltekraft P1 | 250 N | |
Haltekraft P2 | 400 N | |
ganze Höhe | 23 mm | |
ganze Länge | 79 mm | |
Andrückschraube | M4×25 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376610 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008048 | |
Herstellernummer | 557331 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß 0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
20,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
13,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ d | 4,6 | 4,3 |
ganze Höhe | 23 | 17 |
ganze Länge | 79 | 77 |
Haltekraft P1 | 250 | 230 |
Haltekraft P2 | 400 | 380 |
Lochabstand e | 11,5-14,5 | 11,2 |
Typ | 6830J | 376625 0 |