Bund-Mutter, Gewinde: M8

Artikel-Nr.: 375390 M8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6331
Gewinde M8
Gesamtlänge 12 mm
Schlüsselweite SW 13 mm
Eckmaß e 14,38 mm
Bund-⌀ 18 mm
Bundhöhe 3,5 mm
Produktart Mutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375390 M8
Kopieren
EAN / GTIN 4020772082116
Kopieren
Herstellernummer 82115
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Bundmutter (= 1,5 d hoch) DIN 6331, geschmiedet.

Norm:

DIN 6331

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb