Bund-Mutter M14

Artikel-Nr.: 375390 M14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6331
Gewinde M14
Gesamtlänge 21 mm
Schlüsselweite SW 21 mm
Eckmaß e 23,4 mm
Bund-⌀ 28 mm
Bundhöhe 4,5 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375390 M14
EAN / GTIN 4020772082246
Herstellernummer 82248

Beschreibung

Ausführung:

Bundmutter (= 1,5 d hoch) DIN 6331, geschmiedet.
Gedreht und gefräst.

Norm:

DIN 6331

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb