Bund-Mutter M30

Artikel-Nr.: 375390 M30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6331
Gewinde M30
Gesamtlänge 45 mm
Schlüsselweite SW 46 mm
Eckmaß e 51,3 mm
Bund-⌀ 58 mm
Bundhöhe 8 mm
Produktart Mutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375390 M30
EAN / GTIN 4020772082178
Herstellernummer 82172

Beschreibung

Ausführung:

Bundmutter (= 1,5 d hoch) DIN 6331, geschmiedet.

Norm:

DIN 6331

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb