{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6314V | |
Nutenbreite a | 22 mm | |
Spannhöhe h | 16 mm - 65 mm | |
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 2220160 | |
Länge L | 160 mm | |
Breite B | 60 mm | |
Höhe H | 30 mm | |
Abstand e Spitze zur Nut | 30 mm | |
Nutlänge f | 60 mm | |
Produktart | Spanneisen |
Artikelnummer | 370680 22 | |
EAN / GTIN | 4020772070311 | |
Herstellernummer | 70318 |