{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6314V | |
Nutenbreite a | 16 mm | |
Spannhöhe h | 13 mm - 48 mm | |
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 1616125 | |
Länge L | 125 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 25 mm | |
Abstand e Spitze zur Nut | 26 mm | |
Nutlänge f | 45 mm | |
Produktart | Spanneisen |
Artikelnummer | 370680 16 | |
EAN / GTIN | 4020772070298 | |
Herstellernummer | 70292 |