{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6314V | |
Nutenbreite a | 12 mm | |
Spannhöhe h | 10 mm - 40 mm | |
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 | Gr. 1212100 | |
Länge L | 100 mm | |
Breite B | 40 mm | |
Höhe H | 20 mm | |
Abstand e Spitze zur Nut | 21 mm | |
Nutlänge f | 40 mm | |
Produktart | Spanneisen |
Artikelnummer | 370680 12 | |
EAN / GTIN | 4020772070274 | |
Herstellernummer | 70276 |