Pendelauflage plan, Außengewinde, rückschwenkend M4

Artikel-Nr.: 370062 M4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M4
    Außen-⌀ D 12 mm
    Länge 1 18 mm
    Kragenlänge L2 6 mm
    maximale Belastbarkeit (statisch) 16 kN
    Produktart Pendelauflage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370062 M4
    EAN / GTIN 4059245309559

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
    • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

    Selbstständiges Rückstellen in Ausgangsposition.
    Mit Außengewinde.

    Verwendung:

    Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

    Hinweis:

    Können mit Schwenkspanner Nr. 370085370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb