Spannhaken geschliffen M16, Typ: 9

Artikel-Nr.: 370074 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 9
H1 75 mm
Höhe H2 36 mm
Länge 1 60 mm
Fmax. 33 kN
maximales Drehmoment 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Produktart Spannhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370074 9
EAN / GTIN 2050001962041
Herstellernummer K0014.316160
Hersteller Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für höhere Spannkräfte und mehr Stabilität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb