Spannhaken geschliffen M12, Typ: 8

Artikel-Nr.: 370073 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 8
H1 39 mm
Höhe H2 29 mm
Länge 1 50 mm
Fmax. 18,5 kN
maximales Drehmoment 49 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Produktart Spannhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370073 8
EAN / GTIN 2050001962010
Herstellernummer K0014.312150
Hersteller Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für höhere Spannkräfte und mehr Stabilität.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb