Ultra Spannkralle, eckig 4

Artikel-Nr.: 370034 4
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraube nach Norm M8×16
Länge L 25,4 mm
Breite B 25,4 mm
Höhe H 12,7 mm
⌀ D1 für M8
empfohlene Klemmhöhe 1,5 mm - 5,6 mm
Norm DIN 912
Produktart Spannkralle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370034 4
EAN / GTIN 4046368331505
Herstellernummer 33150

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontur der Kralle erzeugt einen leichten Niederzug.
  • Niedrige Spannhöhe spart Material.
  • Höhere Schnittwerte durch formschlüssige Spannung.

Verwendung:

Als Anschlag in Vorrichtungen in Kombination mit den Pitbull-Klemmen Nr. 370025; 370030 oder den Exzenter-Spannklemmen Nr. 370001; 370005; 370008.
Ideal für Mehrfachspannung.

Lieferumfang:

1 Spannkralle inklusive Schraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb