Ultra Spannkralle, eckig, Typ: 2

Artikel-Nr.: 370034 2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    41,76 € / Stück
  • ab 2 Stück
    34,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraube nach Norm M5×12
Länge L 19,05 mm
Breite B 19,05 mm
Höhe H 7,92 mm
⌀ D1 für M5
empfohlene Klemmhöhe 1,5 mm - 3 mm
Norm DIN 7984
Produktart Spannkralle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370034 2
EAN / GTIN 4046368339341
Herstellernummer 33075

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontur der Kralle erzeugt einen leichten Niederzug.
  • Niedrige Spannhöhe spart Material.
  • Höhere Schnittwerte durch formschlüssige Spannung.

Verwendung:

Als Anschlag in Vorrichtungen in Kombination mit den Pitbull-Klemmen Nr. 370025; 370030 oder den Exzenter-Spannklemmen Nr. 370001; 370005; 370008.
Ideal für Mehrfachspannung.

Lieferumfang:

1 Spannkralle inklusive Schraube.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb