Spanndorn für Durchgangsbohrung 12,4 mm

Artikel-Nr.: 370015 12,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D1 12,4 mm
Außen-⌀ D 29,72 mm
Toleranz Außen-⌀ h9
D2 kleinster Spann-⌀ 7,2 mm
⌀ D3 M 4
⌀ D4 M 3/21
H 21,8 mm
H1 16 mm
Spannkraft 4,2 kN
maximales Anzugsmoment 5 Nm
max. Spannweg 0,25 mm
Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370015 12,4
EAN / GTIN 4046368380503
Herstellernummer 38050

Beschreibung

Ausführung:

  • Grundkörper aus Baustahl inklusive Stahlschraube.
  • 5-Seitenbearbeitung möglich.
  • Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
  • Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-⌀.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb