Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 51,5mm

Artikel-Nr.: 370015 51,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ D1 51,5 mm
Außen-⌀ D 75,5 mm
Toleranz Außen-⌀ h9
D2 kleinster Spann-⌀ 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 5/63,9
H 39,6 mm
H1 31,8 mm
Spannkraft 44,5 kN
maximales Anzugsmoment 280 Nm
max. Spannweg 0,38 mm
Produktart Spanndorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370015 51,5
EAN / GTIN 4046368383504
Herstellernummer 38350

Beschreibung

Ausführung:

  • Grundkörper aus Baustahl inklusive Stahlschraube.
  • 5-Seitenbearbeitung möglich.
  • Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
  • Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-⌀.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb