{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ D1 | 20 mm | |
Außen-⌀ D | 37,5 mm | |
Toleranz Außen-⌀ | h9 | |
D2 kleinster Spann-⌀ | 13,5 mm | |
⌀ D3 | M 8 | |
⌀ D4 | M 3/29 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Spannkraft | 11,1 kN | |
maximales Anzugsmoment | 34 Nm | |
max. Spannweg | 0,38 mm | |
Produktart | Spanndorn |
Artikelnummer | 370015 20 | |
EAN / GTIN | 4046368381500 | |
Herstellernummer | 38150 |