{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewicht | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
Höhe H | 65 mm | |
Breite | 120 mm | |
Stichmaß | 96 mm | |
maximales Anzugsmoment | 100 Nm | |
maximale Spannkraft | 28 kN | |
Farbcode | HOLEX ZS 120 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 363300 120 | |
EAN / GTIN | 4067263950684 | |
Herstellernummer | 363300 120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zentrischspanner 120 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
562,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
469,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
999,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
589,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite A | 120 | 120 | |
Breite | 120 | 120 | 120 |
Drehmoment | 60 | 60 | |
Gewicht | 9,5 | 5,1 | 5,1 |
Hub | 25 | 25 | |
passend zu Farbcode | ZC120 | ZC120 | |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |