{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 125 mm | |
Backenhöhe h | 38 mm | |
Höhe h2 | 15 mm | |
Backenlänge l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Länge l3 | 28,5 mm | |
passend zu Farbcode | Xtric 125 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363043 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221553 | |
Herstellernummer | 363043 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacke versetzt System LANG 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
351,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
173,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
612,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
452,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
143,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
143,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Backenhöhe h | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm |
Backenlänge l | 66 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm |
Höhe h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Länge l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
passend zu Farbcode | Xtric 125 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |