Aufsatzbacke versetzt System LANG 80

Artikel-Nr.: 363043 80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 80 mm
Backenhöhe h 28 mm
Höhe h2 10 mm
Backenlänge l 50 mm
l2 11,5 mm
Länge l3 22,5 mm
passend zu Farbcode Xtric 80
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363043 80
EAN / GTIN 4062406221546
Herstellernummer 363043 80

Beschreibung

Ausführung:

Vorprägen der Zahnkontur erforderlich. Mit 3 mm-Grippstufe und glatter Spannfläche.

Verwendung:

Zur Vermeidung von Spannlücken. Siehe Spannweitenübersicht.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb