Aufsatzbacke versetzt glatt 125

Artikel-Nr.: 363045 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 38 mm
Höhe h2 15 mm
Backenlänge l 66 mm
l2 14,5 mm
Länge l3 28,5 mm
passend zu Farbcode Xtric 125
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363045 125
EAN / GTIN 4062406221577
Herstellernummer 363045 125

Beschreibung

Ausführung:

Mit glatter 3 mm-Stufe und glatter Spannfläche.

Verwendung:

Zur Vermeidung von Spannlücken. Siehe Spannweitenübersicht.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb