{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 160 mm | |
Spannbereich b I | 0 mm - 104 mm | |
Spannbereich b II | 102 mm - 207 mm | |
Spannbereich b III | 205 mm - 310 mm | |
Spannkraft | 50 kN | |
Gewicht | 60 kg | |
Grundkörperhöhe c | 133 mm | |
H | 80 mm | |
Backenhöhe C | 49,6 mm | |
L4 | 507 mm - 817 mm | |
Auflagehöhe G ±0,02 | 83,5 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-Spanner | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362075 160 | |
EAN / GTIN | 2050001760869 | |
Herstellernummer | 362075 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hochdruckschraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
2.817,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
3.185,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite | 160 mm | 160 mm |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-Spanner | HD-HOLEX |
Gewicht | 60 kg | 50 kg |
Grundkörperhöhe c | 133 mm | 130 mm |
Spannkraft | 50 kN | 50 kN |
Spannbereich b I | 0 mm - 104 mm | 0 mm - 155 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |