• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckschraubstock ohne Drehplatte, Backenbreite: 135mm

Artikel-Nr.: 362075 135
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 135 mm
Spannbereich b I 0 mm - 72 mm
Spannbereich b II 69 mm - 147 mm
Spannbereich b III 144 mm - 220 mm
Spannkraft 40 kN
Gewicht 39 kg
Grundkörperhöhe c 112 mm
H 70 mm
Backenhöhe C 39,6 mm
L4 461 mm - 679 mm
Auflagehöhe G ±0,02 72,5 mm
Farbcode für passendes Zubehör HD-Spanner
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362075 135
EAN / GTIN 2050001760852
Herstellernummer 362075 135

Beschreibung

Ausführung:

  • Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.
  • Mechanisch-hydraulisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.
  • Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.
  • Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.
  • Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.

Ausführung - Bild:

Auswechselbare Backen.
Schnellverstellung des Spannbereichs.
Voreinstellung des Spanndruckes.

Verwendung:

Zum vibrationsfreien, sicheren Spannen bei hohen Schnitt- und Vorschubkräften. Schnelles Spannen mit Handkurbel.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Paar gerillte Spannbacken (Rückseite glatt), Handkurbel.

Sonderzubehör:

Austauschbacken Nr. 362076; 362077; 362079, Drehplatte Nr. 362073.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb