{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 160 mm | |
Spannbereich b I | 0 mm - 155 mm | |
Spannbereich b II | 150 mm - 305 mm | |
Spannbereich b erweitert | 365 mm | |
Spannkraft | 50 kN | |
Gewicht | 50 kg | |
Grundkörperhöhe c | 130 mm | |
Gewindegröße d1 | M16 | |
Grundkörperlänge a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Auflagehöhe G +0,02 | 80 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-HOLEX | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362010 160 | |
EAN / GTIN | 4045197233844 | |
Herstellernummer | 362010 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hochdruck-Schraubstock, Backenbreite: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
3.185,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
2.817,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite | 160 mm | 160 mm |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-HOLEX | HD-Spanner |
Gewicht | 50 kg | 60 kg |
Grundkörperhöhe c | 130 mm | 133 mm |
Spannkraft | 50 kN | 50 kN |
Spannbereich b I | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |