{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite | 125 mm | |
Spannbereich b I | 0 mm - 105 mm | |
Spannbereich b II | 100 mm - 205 mm | |
Spannbereich b erweitert | 255 mm | |
Spannkraft | 40 kN | |
Gewicht | 25 kg | |
Grundkörperhöhe c | 107 mm | |
Gewindegröße d1 | M12 | |
Grundkörperlänge a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Auflagehöhe G +0,02 | 65 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HD-HOLEX | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer |
362010 125
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197233837
Kopieren |
|
Herstellernummer |
362010 125
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |