5-Achs-Spanner TeleCentric 70M

Artikel-Nr.: 361255 70M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TeleCentric
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannbereich S1 49 mm - 150 mm
Spannbereich S2 99 mm - 200 mm
Länge L 351 mm
Grundkörperhöhe c 168,9 mm
Breite B 94 mm
Nutbreite n H7 20 mm
Höhe h 27,1 mm
Spannkraft bis maximal 30 kN
maximales Drehmoment 45 Nm
Gewicht 19,5 kg
Schlüsselweiten-Maße 14 mm
Farbcode für passendes Zubehör TeleCentric
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361255 70M
EAN / GTIN 4250364403047
Herstellernummer 6921548000155

Beschreibung

Ausführung:

  • Optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren.
  • Konventionelles Spannen und Grippspannen möglich.
  • Teleskopspindel, Störkontur bleibt unverändert.
  • Zentrisch, einfache Programmierung ohne Nullpunktverschiebung.
  • Zugänglichkeit des Werkstückes ist unabhängig von der Spannweite.
  • Symmetrische Bauform = Werkstück bleibt mittig und parallel Aufmaß des Materials wird symmetrisch verteilt.
  • Werkzeugloser Backenwechsel durch Schnellverschluss innerhalb 10 Sekunden / Backenpaar.
  • Konstante Spannkraft mittels wartungsarmer Teleskopspindel.
  • Serienmäßig mit Aufnahmebohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200.
  • Integrierter Skalenring zur Feinjustierung der Zentrumslage.
  • Spannkraft 30 kN bei 45 Nm linear.

Lieferumfang:

Handkurbel, Quick Start Guide.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 120, 6-kant Schraubendrehereinsatz Nr. 643330 Gr. 14, Aufsatzbacken Nr. 361258 − 361264, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M10/138.
Aufsatzbacken Nr. 361258361260, Spannpratzen Nr. 360750 Gr. 125/160, Ausricht - und Fixiersatz Nr. 360530, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 25M10 bzw. 25M/138.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb