{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TeleCentric | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannbereich S1 | 44 mm - 165 mm | |
Spannbereich S2 | 106 mm - 227 mm | |
Länge L | 398 mm | |
Grundkörperhöhe c | 178,9 mm | |
Breite B | 125 mm | |
Nutbreite n H7 | 20 mm | |
Höhe h | 27,1 mm | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
maximales Drehmoment | 60 Nm | |
Gewicht | 35 kg | |
Schlüsselweiten-Maße | 14 mm | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 361255 125 |