Ausricht- und Fixiersatz, Tisch-T-Nutenmaß: 18mm

Artikel-Nr.: 360530 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tisch-T-Nutenmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tisch-T-Nutenmaß 18 mm
Produktart Ausrichthilfe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360530 18
EAN / GTIN 4250364401326
Herstellernummer 6921285603031

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive 4 Schrauben, Unterlegscheiben, 4 T-Nutensteine, 2 Passnutensteine.

Hinweis:

360800 125/200 - Kann auch für 360405-90 und 360600-90 verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb