• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A40U SVLFNR-22-AL-JHP Schraubengeklemmte Bohrstangen mit zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3606760
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606760
    EAN / GTIN 7291075421903
    Herstellernummer 3606760
    L-Nummer L23990 460

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 350 mm, Dmin Abstechen 48 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 350 mm
    • Funktionsbreite (WF) 22.5 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNGU 220630-R3N
    • Dmin Abstechen 48 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) 4.5 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) 11 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
    • Schafthöhe (H) 36 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb