• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNGU 220612-R3N IC20 Scharfe, doppelseitige, positive Wendeschneidplatten für die Schruppbearbeitung in Aluminium

Artikel-Nr.: 3370081
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3370081
    EAN / GTIN 7291075425000
    Herstellernummer 3370081
    L-Nummer L23950 2118

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3N, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.77 mm

    Merkmal:

    • Spanformer R3N
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.77 mm
    • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb