• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A40U SVQNR-22-AL-JHP Schraubengeklemmte Bohrstangen mit zielgerichteter KSS-Zufuhr für rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3336014
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336014
EAN / GTIN 7291075391763
Herstellernummer 3336014
L-Nummer L23990 229

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Funktionslänge (LF) 348.1 mm, Dmin Abstechen 49 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 348.1 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNGU 220630-R3N
  • Dmin Abstechen 49 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 14.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6.5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
  • Schafthöhe (H) 36 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb