• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VNGU 220616-R3N IC20 Scharfe, doppelseitige, positive Wendeschneidplatten für die Schruppbearbeitung in Aluminium

Artikel-Nr.: 3346721
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346721
EAN / GTIN 7291075424997
Herstellernummer 3346721
L-Nummer L23950 1979

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3N, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.51 mm

Merkmal:

  • Spanformer R3N
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.51 mm
  • Maximaler Vorschub 0.35 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb