NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp mit Kraftverstärker 125X

Artikel-Nr.: 360465 125X
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPoClamp
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 40 kN
Gewicht 35 kg
Gesamtlänge L 512 mm
Grundkörperlänge a 424 mm
Grundkörperbreite B 125 mm
Spannbereich b 0 mm - 182 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 100 mm
Spannbereich d 131 mm - 313 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Längsnut l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Quernut n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Nutabstand p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Farbcode für passendes Zubehör HiPo
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360465 125X
EAN / GTIN 4045197991263
Herstellernummer 360465 125X

Beschreibung

Ausführung:

  • Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
  • Ausrichtmaße kompatibel zu gängigen Fabrikaten.
  • Universelle Bauweise für verschiedene Backensysteme.
  • Führungsbahn induktiv gehärtet.
  • Vollständig geschlossene Spindel (geringer Reinigungsaufwand).
  • Beidseitig Gewindebohrungen für Werkstückanschlag.
  • Inklusive Bohrungen 18M16 für Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.
  • Alle Seiten außer Stirnseite geschliffen: Horizontal und seitlich einsetzbar.
  • Winkeltrieb anbaubar.
  • Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel.
  • Gewinde für Werkstückanschlag.

Lieferumfang:

Inklusive Stufenbacken 361295 125 und 361296 125, 4 Spannpratzen und Handkurbel.

Sonderzubehör:

Hinweis:

  • Passende Grundkörperverlängerung 125 unter Nr. 360467_125 in der ETL zu finden.
  • Größe 125X wird mit Backen 361295 125 und 361296 125 ausgeliefert. Verwendung mit Xpent-Vorsatzbacken möglich.
  • Passende Grundkörperverlängerung 160 ist Nr. 360420 160

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb