{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPoClamp | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannkraft bis maximal | 60 kN | |
Gewicht | 65 kg | |
Gesamtlänge L | 645 mm | |
Grundkörperlänge a | 560 mm | |
Grundkörperbreite B | 160 mm | |
Spannbereich b | 17 mm - 263 mm | |
Grundkörperhöhe c −0,02 | 115 mm | |
Spannbereich d | 187 mm - 433 mm | |
Backenhöhe h | 49,8 mm | |
Längsnut l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Quernut n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Nutabstand p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | HiPo | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Herstellernummer | 360465 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
NC-Hochdruckspanner HiPo Clamp mit Kraftverstärker, Typ: 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
4.299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
3111,00 €
2.613,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Farbcode für passendes Zubehör | HiPo | HOLEX NC |
Gesamtlänge L | 645 mm | 573 mm |
Gewicht | 65 kg | 67 kg |
Grundkörperlänge a | 560 mm | 530 mm |
Spannkraft bis maximal | 60 kN | 60 kN |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |