Werkstückanschlag 3-dimensional 125

Artikel-Nr.: 360435 125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 125
Nutzhöhe N 195 mm
Gesamthöhe 220 mm
S-Achsabstand A 125 mm
passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Produktart Werkstückanschlag

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 360435 125
EAN / GTIN 4045197812704
Herstellernummer 360435 125

Beschreibung

Ausführung:

  • Stufenlose und schnelle Einstellung.
  • M8-Aufnahme für Nutensteine oder Direktmontage.

Verwendung:

Für den Einsatz auf Fräs- und Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Aluminium eloxiert.

Sonderzubehör:

T-Nutensteine mit M8 siehe Nr. 370520 Gr. 12 – 18.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb