T-Nutenstein 18 mm

Artikel-Nr.: 370520 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
224 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 508
  • Material: Vergütungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
Norm DIN 508
Breite a 17,7 mm
Breite e 28 mm
Höhe k 10 mm
Länge 28 mm
Gewindegröße M8
Steinhöhe 20 mm
T-Nuten-Nennmaß 18 mm
mit Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse 10
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370520 18
EAN / GTIN 4020772153472
Herstellernummer 153478

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb