T-Nutenstein, M8, für T-Nuten-Nennmaß: 12mm

Artikel-Nr.: 370520 12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 508
  • Material: Vergütungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
Norm DIN 508
Breite a 11,7 mm
Breite e 18 mm
Höhe k 7 mm
Länge 18 mm
Gewindegröße M8
Steinhöhe 14 mm
T-Nuten-Nennmaß 12 mm
mit Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse 10
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370520 12
Kopieren
EAN / GTIN 4020772140304
Kopieren
Herstellernummer 140301
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb