• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-PTFNR 16-3X Bohrstangen mit 91° Anstellwinkel und Kniehebel-Klemmung für negative, dreieckige TNMX- oder TNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603630
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603630
EAN / GTIN 7291075350722
Herstellernummer 3603630
L-Nummer L23990 2044

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrstangen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Dmin Abstechen 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Schafthöhe (H): 0.9″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.6″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TNMG 331-F3P
  • Dmin Abstechen 1-1/4″
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -14 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 1-1/2″
  • Schafthöhe (H): 0.9″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb