• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLNR 2525X-08X-JHP-MC Werkzeuge mit Kniehebel-Klemmung für HELITURN LD WNMX- und WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3605959
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITURNLD
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3605959
    EAN / GTIN 7291075356878
    Herstellernummer 3605959
    L-Nummer L23990 1737

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 118 mm, Kopflänge (LH) 33 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionslänge (LF) 118 mm
    • Funktionsbreite (WF) 32 mm
    • Kopflänge (LH) 33 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb