• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PWLNR 2020K-06X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung, zielgerichteter Kühlmittelzuführung und CAMFIX-Schnittstelle für WNMX- oder WNMG-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603696
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3603696
EAN / GTIN 7291075300673
Herstellernummer 3603696
L-Nummer L23990 1707

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 25 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 25 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen