• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCLNR 16-4X-JHP Werkzeughalter mit Kniehebel-Klemmung und zielgerichteter Kühlmittelzuführung für CNMX- oder CNMG-80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603312
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
Serie HELITURNLD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603312
EAN / GTIN 7291075323481
Herstellernummer 3603312
L-Nummer L23990 1369

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 1.3″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.3″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CNMX 45. CNMG 43.
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb