• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLFNL 2525M-15 TANG Klemmhalter für tangential montierte LNMX Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3602427
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602427
EAN / GTIN 7291075201789
Herstellernummer 3602427
L-Nummer L23990 1064

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 150 mm, Kopflänge (LH) 20 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 150 mm
  • Funktionsbreite (WF) 30 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506..L/R
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb