• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S50U SLANR-15 TANG Bohrstangen für tangential schraubengeklemmte LNMXWendeschneidplatten mit vier Schneidkanten für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 3602255
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITURN
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3602255
    EAN / GTIN 7291075188769
    Herstellernummer 3602255
    L-Nummer L23990 353

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Dmin Abstechen 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 47 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Funktionsbreite (WF) 37 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 150608L-HT
    • Dmin Abstechen 85 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
    • Rake Angle Axial (GAMP) -8 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
    • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
    • Schafthöhe (H) 47 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb