• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANR 12-15 TANG Tangential-Drehhalter mit Schraubenklemmung für LNMX 1506-HAT-WSP, 4-schneidig.

Artikel-Nr.: 3602303
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602303
EAN / GTIN 7291075174465
Herstellernummer 3602303
L-Nummer L23990 968

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4-1/2″ ,Kopflänge (LH) 1″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4-1/2″
  • Funktionsbreite (WF): 1″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNMX 15
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb