• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLANR 24-22 TANG Tangential-Drehhalter mit Schraubenklemmung für LNMX 1506-HAT-WSP, 4-schneidig.

Artikel-Nr.: 3602414
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602414
EAN / GTIN 7291075174526
Herstellernummer 3602414
L-Nummer L23990 1023

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 7″ ,Kopflänge (LH) 1-1/2″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 7″
  • Funktionsbreite (WF): 1.78″
  • Kopflänge (LH): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNMX 22
  • Rake Angle Axial (GAMP): -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1-1/2″
  • Schaftbreite (B): 1-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb