• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S50U SLANL-15 TANG Bohrstangen für tangential schraubengeklemmte LNMXWendeschneidplatten mit vier Schneidkanten für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 3602402
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602402
EAN / GTIN 7291075188837
Herstellernummer 3602402
L-Nummer L23990 414

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Dmin Abstechen 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 37 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 150608R-HT
  • Dmin Abstechen 85 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -8 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
  • Schafthöhe (H) 47 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb