• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S40V SLANR-11 TANG Bohrstangen für tangential schraubengeklemmte LNMXWendeschneidplatten mit vier Schneidkanten für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 3602339
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602339
EAN / GTIN 7291075188820
Herstellernummer 3602339
L-Nummer L23990 370

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 53 mm, Gesamtlänge (OAL) 400 mm, Schafthöhe (H) 37 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Dmin Abstechen 53 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 400 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
  • Schafthöhe (H) 37 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb