{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Schaft-⌀ d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Produktart | Beschriftungswerkzeug |
Artikelnummer | 358752 | |
EAN / GTIN | 4020772550226 | |
Herstellernummer | 550223 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Marker L
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.036,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
664,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
664,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
526,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 42 mm | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 66 mm | 73 mm | 87,7 mm |
L1 | 119 mm | 35,2 mm | ||
Schaft-⌀ d | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
Typ | 1560ML | |||
Produktart | Beschriftungswerkzeug | Beschriftungswerkzeug | Beschriftungswerkzeug | Beschriftungswerkzeug |