Markierer, Schaft-⌀ d: 12mm

Artikel-Nr.: 358740 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 66 mm
⌀ D1 3 mm
Schaft-⌀ d 12 mm
Produktart Beschriftungswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482
Herstellernummer 358740 12
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Aluminium mit Weldonschaft. Stufenlose Einstellung der Vorspannkraft. Schrifttiefe 0,1−0,3 mm.

Vorteil:

Oberflächenverdichtung, somit keine Schwächung oder Verletzung des Materials. Kennzeichnungsgeschwindigkeit entspricht maximalem Vorschub. Hohe Verschleißfestigkeit, dadurch lange Lebensdauer der Spezialnadel. Geeignet zur Kennzeichnung runder Oberflächen. Auf der Drehmaschine einsetzbar. Hohe Prozesssicherheit. Schneller Nadelwechsel durch einfaches Herausziehen möglich. Werkstückunebenheiten bis zu 7 mm (je nach Ausführung) werden kompensiert.

Verwendung:

Zur Kennzeichnung verschiedenster Werkstoffe wie Aluminium, Titan, Stahl, Bronze, Kupfer, Messing, Kunststoffe usw. Mit kleinerer Nadelspitze sind Beschriftungen von Oberflächenhärten bis 57 HRC möglich.

Lieferumfang:

Gr. 12 − Inklusive 3 Nadeln Nr. 358745 Gr. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Gr. 20 − Inklusive 3 Nadeln Nr. 358745 Gr. 0,3 − 0,6 − 1,0.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb